カーテンレール カーブのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
135件の「カーテンレール カーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブレール」、「自在カーテンレール」、「曲げレール」などの商品も取り扱っております。
D25カーブレール 岡田装飾金物ランキング1位
岡田装飾金物D25カーブレール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)374レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
1本
4,998税込5,498
翌々日出荷

ベンダーレール 岡田装飾金物ランキング2位
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
1本
5,498税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

D30カーブレール 岡田装飾金物ランキング3位
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1本
5,498税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

D40隙間シートカーブレール 岡田装飾金物ランキング4位
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4877材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)970レール長さ(mm)800×800×500RRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)500
1本
9,898税込10,888
翌々日出荷

アジャスタブルカーテンレールセット JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)レクト30 スチール カーブ(300R)
材質スチール寸法(mm)910×910質量(kg)1.1関連資料仕切レール構成図
1本
4,998税込5,498
9日以内出荷

高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。ホワイト適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ許容荷重(kg)30kg質量(g)455レール長さ(mm)800×800×500Rカーブ半径(mm)500
1本
8,998税込9,898
4日以内出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)レクト30 ステンレス カーブ(300R)
材質ステンレス寸法(mm)910×910質量(kg)1.3角度(°)90曲げ関連資料仕切レール構成図
1本
12,980税込14,278
9日以内出荷

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様210R適合N-24材質アルミ長さ(mm)910×910シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
3,698税込4,068
3日以内出荷

ダイケンカーブレール
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。全長(mm)981トラスコ品番381-4599材質スチール(SGH)質量(kg)2.3耐荷重(kg)100板厚(mm)1.6取付ピッチ(mm)450~500
1本
39,980税込43,978
翌々日出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)レクト40 アルミ カーブ(500R)
材質アルミ寸法(mm)910×910質量(kg)1.1板厚(mm)1.6関連資料仕切レール構成図
1本
8,498税込9,348
9日以内出荷

簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。仕様ニューリブレール材質アルミ合金幅(mm)19高さ(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ10 0757カーブ半径(mm)180
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールのカーブレール250Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様250R適合ST-30材質アルミ長さ(mm)800×800ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998税込5,498
3日以内出荷

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1本
3,098税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

多用途に使用可能なスチール製の中重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様500R適合Z-30材質スチール長さ(mm)800×800シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)30×20
1本
5,398税込5,938
3日以内出荷

シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
1セット
1,998税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

下部に使用するレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。半径R(mm)900材質SUS304ステンレス呼称3号仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
24,980税込27,478
4日以内出荷

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様210R適合N-24材質アルミ長さ(mm)910×910ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
3,998税込4,398
3日以内出荷

高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。ブラック適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg
1本
8,998税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

岡田装飾金物D40カーブレール
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。レール長さ(mm)800×800×500R適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)500
1本
7,598税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)